C & K COMPONENTS C & K Enable Switch 0.4 VA @ 20 V ac / dc Latch Surface Mount Single Pole Double Throw (SPDT)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Actuator ColorBlack
Contact ConfigurationSingle pole double throw (SPDT)
Mounting MethodSurface mount
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Voltage (V)20
Switch Operationlatch
Terminal TypeSolder
contact Current Rating (A)0.4V@20Vac/dc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
[Illumination] None

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan