BIVAR Bivar UV5TZ Series 385Nm 15 ° UV LED Array

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
Height (mm)8.7
LEDInGaN,Sapphire
Lens ShapeShell type
Number of LED (pieces)1
Number of Pins2
Package Size (mm)5
Peak Wave Length (nm)385
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Radiant Flux (mW)20
SeriesUV5TZ
Surface Mount DeviceThrough-hole mounting
View Angle (°)15
Width (mm)5Dia.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan