BIVAR Bivar 400Nm 30 ° UV LED 3mm Cannonball Type (T-1)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)3
LEDInGaN,Sapphire
Lens ShapeShell type
Number of LED (pieces)1
Number of Pins2
Peak Wave Length (nm)400
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Radiant Flux (mW)40
Surface Mount DeviceThrough-hole mounting
View Angle (°)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan