BIVAR Bivar 395 → 400Nm 30 ° UV LED

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)3.2x1.6x1.4
Height (mm)1.4
LEDInGaN,SiC
Length (mm)3.2
Lens ShapeRectangle
Number of LED (pieces)1
Number of Pins2
Package1206
Peak Wave Length (nm)395->400
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
View Angle (°)30
Width (mm)1.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
[Light intensity] 1.2mW

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan