Binder Binder pin contact size: 2.25mm male crimp terminal

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp169.900
Spesifikasi
Contact Size2.25mm
Length (mm)20.5
Plating of ContactsSilver
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)7
Suitable Crimping TerminalCircular connector
Type of SignCable mount
Type of TerminalCrimping
male / femaleMale

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan