Binder Binder Socket Contact 700 Series Size: 2.25mm Female Crimp Terminal

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
AWG20->16
Contact Size2.25mm
Length (mm)14.3
Plating of ContactsGold
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)7
Series700
Suitable Crimping TerminalCircular connector
Type of SignCable mount
Type of TerminalCrimping
male / femaleFemale

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan