Balluff BALLUFF Capacitance sensor Amplifier sensor 1 → 8 mm

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Detection Range (mm)1->8
IP GradeIP67
Length (mm)30
Main Unit TypeBarrel shape
Maximum Voltage (V)8/DC
Output TypeAmplifier sensor
Power Supply Voltage (V)4->8dc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Terminal Typecable
Thread SizeM12x1
Type of SignNon-embedded type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
[Shielding] Partial

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan