Balluff BALLUFF Capacitance sensor Amplifier sensor 0.1 → 3 mm

Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
Detection Range (mm)0.1->3
IP GradeIP67
Length (mm)28
Main Unit TypeBarrel shape
Maximum Voltage (V)8/DC
Operating Temperature (°C)-30
Output TypeAmplifier sensor
Power Supply Voltage (V)4->8dc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Terminal Typecable
Thread SizeM8x1
Type of SignNon-embedded type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan