Balluff BALLUFF Capacitance sensor Amplifier sensor 0.1 → 1 mm

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Detection Range (mm)0.1->1
Frequency (Hz)[Maximum switching] 100
IP GradeIP67
Length (mm)29
Main Unit TypeBarrel shape
Maximum Voltage (V)8/DC
Output TypeAmplifier sensor
Power Supply Voltage (V)4->8dc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Terminal Typecable
Thread SizeM5x0.5
Type of SignEmbedded type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan