Balluff BALLUFF capacitance sensor PNP-NO 25 mm

Sebelum PPN:
Rp4.899.900 - Rp5.899.900
Spesifikasi
Detection Range (mm)25
IP GradeIP67
Main Unit TypeBarrel shape
Maximum Voltage (V)30/DC
Output TypePNP-NO
Power Supply Voltage (V)10->30dc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Thread SizeM30x1.5
switching Current (mA) 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
[Reverse polarity protection] Available

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan