Balluff BALLUFF capacitance sensor PNP-NO 2 → 15 mm

Sebelum PPN:
Rp3.699.900 - Rp5.999.900
Spesifikasi
Detection Range (mm)2->15
IP GradeIP67
Main Unit TypeBarrel shape
Maximum Voltage (V)30/DC
Output TypePNP-NO
Power Supply Voltage (V)10->30dc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Terminal TypeConnector
switching Current (mA) 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
partial

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan