Balluff BALLUFF capacitance sensor PNP-NO 1.5 mm

Sebelum PPN:
Rp8.999.900
Spesifikasi
Detection Range (mm)1.5
IP GradeIP65
Length (mm)54
Main Unit TypeBarrel shape
Maximum Voltage (V)30/DC
Output TypePNP-NO
Power Supply Voltage (V)11->30dc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Terminal TypeConnector
Thread SizeM8x1
Type of SignEmbedded type
switching Current (mA) 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
[Reverse polarity protection] Available

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan