Balluff BALLUFF Inductive sensor Block type Non-embedded type

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Length (mm)27
Main Unit TypeBlock type
Material (Housing)polyamide
Maximum Voltage (V)30/DC
Output TypePNP-NO
Power Supply Voltage (V)10->30dc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Type of SignNon-embedded type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan