Balluff BALLUFF Inductive sensor Block type Embedded type

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp5.999.900
Spesifikasi
Main Unit TypeBlock type
Maximum Voltage (V)30/DC
Power Supply Voltage (V)10->30dc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Type of SignEmbedded type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan