Balluff BALLUFF photoelectric sensor block type

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Detection MethodThrough beam (fork)
IP GradeIP67
Light SourceRed LED
Material (Housing)GD-Zn
Maximum Voltage (V)(DC)30
Optical SystemLED
Output TypePNP
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Sensor TypeBlock type
SeriesBGL
Terminal TypeConnector
maximum Current (mA) 200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
[Electrical connection] 3-pin M8 connector

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan