ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES Artesyn Embedded Technologies Non-Isolated DC-DC Converter

Sebelum PPN:
Rp769.900 - Rp889.900
Spesifikasi
Maximum Temperature (°C)85
Minimum Temperature (°C)-40
Nominal Voltage (V)[Input] 12dc
Number of Outputs1
Output Current (A)10
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Type of SignThrough hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan