APEM Apem non-contact joystick 2-axis

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Contact Rated Current (mA)40@5Vdc
Contact Rated Voltage (V)5
IP GradeIP65
Length (mm)[From panel] 20
Mechanical life5000000Cycles
Number of Axis2
Operating Temperature Range (°C)-25~+70
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SwitchHall effect
Terminal TypeThrough hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
[Process Type] Button, [Joystick Travel] 36 °, 50 °

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan