APEM Apem emergency button A02ES-I series

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Constitution2NC
Cutout Diameter (mm)22.7
Head ShapeMushroom shape
IP GradeIP65
Operation[Push button] Pull / twist release, push shut off
Power Supply Voltage (V)24dc,240ac
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Supply Current (A)10(c),8(dc)
Type of ResettingRelease rotation
Type of SignPanel mounting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
[Pole / throw setting] Bipolar single throw

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan