APEM Apem Pushbutton Switch 5 A @ 28 V dc Latch Panel Mount 1 Pole On / Off Switch IP67

Sebelum PPN:
Rp629.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Contact Configuration1 pole on / off switch
Mounting MethodPanel mount
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Switch Operationlatch
contact Current Rating (A)5@28Vdc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
[Illumination] Available

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan