APEM Apem Pushbutton Switch 5 A @ 28 V dc Momentary Panel Mount Normally Open IP67

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Actuator ColorBlue
Contact ConfigurationN
Contact MaterialGold-plated silver
Cutout Diameter (mm)12
Mounting MethodPanel mount
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Switch OperationMomentary
contact Current Rating (A)5@28Vdc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan