APEM Apem Pushbutton Switch 200 mA @ 48 V dc Momentary Panel Mount Red

Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
Actuator ColorBlack
Contact Configuration1 pole on / off switch
Contact Rated Current (mA)200@48Vdc
Cutout Diameter (mm)16.2
LED ColorRed
Mounting MethodPanel mount
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Switch OperationMomentary
Terminal TypeSolder

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
[Illumination] Available

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan