APEM Apem Pushbutton Switch 2 A @ 250 V ac Momentary Panel Mount Double Pole Double Throw (DPDT) IP67

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
Actuator ColorBlue
Contact Configuration2-pole on / off switch
Cutout Diameter (mm)16.2
LED ColorBlue
Mounting MethodPanel mount
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Switch OperationMomentary
Terminal TypeSolder
contact Current Rating (A)2@250Vac

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
[Illumination] Available

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan