APEM Apem Pushbutton Switch 2 A @ 24 V dc Momentary Panel Mount Single Pole Double Throw (SPDT) IP67

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Actuator ColorGray
Contact ConfigurationNO/NC
Cutout Diameter (mm)16.2
Mounting MethodPanel mount
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Switch OperationMomentary
Terminal TypeThrough hole
contact Current Rating (A)2@24Vdc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan