APEM Apem Microswitch Level Surface Mount

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Contact ConfigurationSPST-NO
Contact Rated Current (mA)50@20Vdc
Mechanical life50000Operations
Mounting MethodSurface mount
Operating Temperature Range (°C)-10~+60
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Type Of Actuatorlevel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan