APEM Apem Toggle Switch Latch Double Pole Single Throw (DPST) Panel Mount 15 A @ 250 V ac

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Actuator Length (mm)17.5
Contact ConfigurationDPST
Contact MaterialSilver
Mounting MethodPanel mount
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Switch Operationlatch
Terminal Typetab
contact Current Rating (A)10@24Vdc,15@250Vc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan