APEM Apem desktop joystick 3 axis

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Contact Rated Current (mA)32
Contact Rated Voltage (V)5
Length (mm)[From the panel] 48.77
Mechanical life3000000Cycles
Number of Axis3
Operating Temperature Range (°C)-25->+85
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SwitchHall effect

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
[Process Type] Button, [Joystick Travel] 36 °, 60 °

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan