APEM Apem Tactile Switch Single Pole Single Throw (SPST) Surface Mount J Bend Momentary 8 x 8mm

Sebelum PPN:
Rp519.900 - Rp66.999.900
Spesifikasi
Actuator ColorBlack
Actuator Length (mm)1
Contact ConfigurationSingle pole single throw (SPST)
Contact Rated Current (mA)50
Dimensions (mm)8x8
IP GradeIP67
Length (mm)8
Mounting MethodSurface mount
Operating Force (N) 3.7
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Voltage24
Switch OperationMomentary
Terminal TypeJ Bend
Type Of ActuatorRound type
Width (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan