APEM Apem Tactile Switch SPST-NO Surface Mount 6 x 3.5 x 4.3mm

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Actuator ColorBrown
Actuator Length (mm)0.8
Contact ConfigurationSPST-NO
Contact Rated Current (mA)50@12Vdc
Dimensions (mm)6x3.5x4.3
Height (mm)4.3
Operating Force (N) 1.57
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Terminal TypeSurface mount
Type Of Actuatorbutton

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan