APEM Apem joystick 3 axis

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
IP GradeIP65
Number of Axis3
Operating Temperature Range (°C)-20->+55
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Switchpassive

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
[Joystick travel] ± 18 °

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan