APEM Apem T bar fader

Sebelum PPN:
Rp7.299.900 - Rp7.799.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)42x95.5x75
Height (mm)95.5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Shaft Length (mm)58.9
Termination StyleSolder
Type of SignPanel mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan