4D SYSTEMS 4D Systems 7-inch TFT LCD 800 x 480 touch panel capacitance

Sebelum PPN:
Rp3.899.900 - Rp7.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diagonal Display Size = 7 inch Interface Type = UART Resolution = 800 x 480pixels Touch Screen = Yes Viewing Area Dimension = 153.84 x 85.63mm Touch Screen Type = Capacitive Backlight Type = LED Display Mode = Transmissive AC/DC Input Voltage = dc Dimensions = 190.1 x 121.9 x 10mm Display Matrix Technology = TFT Operating Temperature Min = -20°C Operating Temperature Max = +70°C Depth = 10mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan