4D SYSTEMS 4D Systems 60.96mm TFT LCD Display Module 240 x 320 Touch Panel for Raspberry Pi

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Resolution = 240 x 320pixels Touchscreen = Yes Viewing Area Dimensions = 48.96 x 36.72mm Touchscreen Type = Resistive Backlight Type = LCD Display Mode = Transmissive AC/DC Input Voltage = dc Dimensions = 44.8 x 7.2 x 78.4mm Display Matrix Technology = TFT Operating Temperature Min = -20°C Operating Temperature Max = +70°C Illuminance = 182cd/m2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan