4D SYSTEMS 4D Systems 5 inch TFT LCD 800 x 480 Touch Panel for Arduino Resistive

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diagonal Display Size = 5 inch Interface Type = Serial Resolution = 800 x 480pixels Touch Screen = Yes Viewing Area Dimension = 108 x 64.8mm Supply Voltage = 4 -> 5.5 V Backlight Type = LED Display Mode = Transmissive AC/DC Input Voltage = dc Dimensions = 142.8 x 93.8 x 8.2mm Display Matrix Technology = TFT Operating Temperature Min = -10°C Operating Temperature Max = +60°C Number of Colors = 65,536

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan