4D SYSTEMS 4D Systems 4.3 inch TFT LCD 480 x 272 Touch Panel Resistive

Sebelum PPN:
Rp6.099.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diagonal Display Size = 4.3 inch Interface Type = I2C, TTL Resolution = 480 X 272pixels Touch Screen = Yes Viewing Area Dimension = 95.34 x 53.85mm Touch Screen Type = Resistive Backlight Type = LED Display Mode = Transmissive AC/DC Input Voltage = dc dimensions = 67 x 119.5 x 15.2mm Display matrix technology = TFT Operating temperature Min = -10°C Operating temperature Max = +60°C Number of colors = 65, 536

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan