4D SYSTEMS 4D Systems 4.3 inch TFT LCD 480 x 272 Touch Panel for Raspberry Pi Resistive

Sebelum PPN:
Rp5.599.900 - Rp7.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diagonal Display Size = 4.3" Interface Type = Serial Resolution = 480 x 272pixels Touchscreen = Yes Touchscreen Type = Resistive Backlight Type = LED Display Mode = Transmissive AC/DC Input Voltage = dc Display Matrix Technology = TFT Operating Temperature Min = -15°C Operating Temperature Max = +65°C Contrast Ratio = 500:1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan