4D SYSTEMS 4D Systems 4.3 inch TFT LCD 480 x 272 Touch Panel for Arduino Resistive

Sebelum PPN:
Rp3.899.900 - Rp5.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diagonal Display Size = 4.3" Interface Type = Serial Resolution = 480 x 272pixels Touchscreen = Yes Viewing Area Dimensions = 53.86 x 95.04mm Touchscreen Type = Resistive Backlight Type = LED Display Mode = Transmissive AC/DC Input Voltage = dc Dimensions = 105.4 x 67.2 x 15.2mm Display Matrix Technology = TFT Operating Temperature Min = -15°C Operating Temperature Max = +65°C Graphic Array Type = QVGA Width = 105.4mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan