4D SYSTEMS 4D Systems 3.5 inch TFT LCD 480 x 320 touch panel resistive

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diagonal Display Size = 3.5 inch Interface Type = I2C, TTL Resolution = 480 x 320pixels Touch Screen = Yes Viewing Area Dimension = 49 x 73.4mm Supply Voltage = 5.5 V Backlight Type = LED Display Mode = Transmissive AC/DC Input Voltage = dc Dimensions = 97.6 x 56.9 x 15.8mm Display Matrix Technology = TFT Operating Temperature Min = -10°C Operating Temperature Max = +60°C Graphic Array Type = VGA Height = 97.6mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan