4D SYSTEMS 4D Systems 3.5 inch TFT LCD 320 x 480 touch panel capacitance

Sebelum PPN:
Rp3.699.900 - Rp4.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diagonal Display Size = 3.5 inch Interface Type = Serial Resolution = 320 x 480pixels Touch Screen = Yes Viewing Area Dimension = 48.96 x 73.44mm Supply Voltage = 4 -> 5.5 V Backlight Type = LED Display Mode = Transmissive AC/DC Input Voltage = dc Dimensions = 104.2 x 72.1 x 7.8mm Display Matrix Technology = TFT Operating Temperature Min = -10°C Operating Temperature Max = +60°C Width = 104.2mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan