4D SYSTEMS 4D Systems 3.2 inch TFT LCD 240 x 320 touch panel capacitance

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diagonal Display Size = 3.2 inch Interface Type = Serial Resolution = 240 x 320pixels Touch Screen = Yes Viewing Area Dimension = 48.6 x 64.8mm Touch Screen Type = Capacitive Backlight Type = LED Display Mode = Transmissive AC/DC Input Voltage = dc Dimensions = 98.8 x 72.6 x 8.3mm Display Matrix Technology = TFT Operating Temperature Min = -10°C Operating Temperature Max = +60°C Width = 98.8mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan