4D SYSTEMS 4D Systems 2.4 "TFT LCD Display 240 x 320 Touch Panel for Raspberry Pi Resistive

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diagonal Display Size = 2.4 inch Interface Type = UART Resolution = 240 x 320pixels Touchscreen = Yes Viewing Area Dimensions = 36.72 x 48.96mm Touchscreen Type = Resistive Backlight Type = LED Display Mode = Transmissive AC/DC Input Voltage = dc Dimensions = 44.7 x 74.75 x 15.9mm Display Matrix Technology = TFT Operating Temperature Min = -15°C Operating Temperature Max = +65°C Graphic Array Type = VGA Rated Voltage = 5V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan