BULGIN Bulgin pushbutton switch 2 A momentary panel mount green 1 pole on / off switch IP67

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Switch Operation = Momentary Contact Configuration = Single Pole ON/OFF Switch Mounting Type = Panel Mount Panel Cutout Diameter = 12mm Contact Current Rating = 2 A Contact DC Voltage Rating = 36V DC Voltage Rating = 36V dc Illumination = Yes LED Color = Green Terminal Type = Solder Lug

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan