BULGIN Bulgin Pushbutton Switch 2 A Momentary Panel Mount 1 Pole On / Off Switch 19.2mm

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Switch Action = Momentary Contact Configuration = 1 Pole ON/OFF Switch Mounting Type = Panel Mount Panel Cutout Size = 19.2mm Panel Cutout Diameter = 19.2mm Contact Rated Current = 2A Actuator Color = Red Operating Temperature Min = -20°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan