BROADCOM Broadcom Character height 3.7mm 4-digit dot matrix LED

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Display Type = Dot Matrix Number of Characters = 4 LED Color = Green Dominant Wavelength = 574 nm Character Width = 2.1mm Character Height = 3.7mm Mounting Type = Through Hole Mounting Outer Height = 5.1mm Decoder Included = Yes Luminous Intensity = 0.11 mcd Surface Color = Black Dot Matrix Format = 5 x 7

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan