BROADCOM Broadcom Character height 3.7mm 4-digit dot matrix LED HCMS Red

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Display Type = Dot Matrix Number of Characters = 4 LED Color = Red Dominant Wavelength = 626 nm Character Width = 2.1mm Character Height = 3.7mm Mounting Type = Through Hole Mounting Outer Dimensions Depth = 5.1mm Luminous Intensity = 270 μcd Surface Color = Black Power Dissipation = 1.2W forward current = 132mA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan