BROADCOM Broadcom reflective optical encoder reflective

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Encoder Technology = Reflective Output Signal Type = TTL Supply Voltage = 4.5 to 5.5 V dc Resolution = 75 LPI Overall Height = 4.38mm Overall Width = 6.23mm Overall Depth = 4.38mm Operating Temperature Min = 0°C Operation Temperature Max = +85°C Switching frequency = 30 kHz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan