Altera Altera MAX II CPLD Family 192 Macrocell I / O 80 100-Pin TQFP

Sebelum PPN:
Rp56.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Family Name = MAX II Macrocell Count = 192 User I/O Count = 80 Memory Type = Flash Logic Blocks/Element Count = 24 In-System Programming = In-System Mount Type = Surface Mount Package Type = TQFP Pin Count = 100 Individual Output Enable Control = Yes Dimensions = 14 x 14 x 1mm Height = 1mm Length = 14mm Operating Temperature Min = 0 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan