Altera Altera Cyclone V FPGA Family 25k Gate 25000 Cell 2002944 Bit 256-Pin FBGA

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Family Name = Cyclone V Number of Logic Gates = 25000 Number of Logic Cells = 25000 Number of Logic Units = 9434 DSP = Yes Number of Registers = 37736 Number of Multipliers = 50 (18 x 18) Mounting Type = Surface Mount Package Type = FBGA Pin Count = 256 Number of RAM bits = 2002944 Length = 17mm Operating supply voltage Min = 1.07 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan