Curtis Curtis electronic counter LCD 500Hz 6 flange mounting

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Power supply voltage: 12 -> 48 V dc, Counting mode: Impulse, Display type: LCD, Input type: Voltage, Connection type: Tab, Reset method: Electrical specification, Number of digits: 6, Mounting type: Flange mounting, Counting direction : Up, Digit height: 5 mm, Maximum count frequency: 500 Hz, Display range: 0 -> 999999, Operating temperature Max: +85°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan