CAL CAL Temperature controller (PID control) Relay, SSR

Sebelum PPN:
Rp6.899.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output type: Relay, SSR, Power supply voltage: 110 -> 240 V ac, Size: 48 x 48mm, Number of inputs: 1, Number of outputs: 3, Operating temperature Min: 0°C, Operating temperature Max: +55°C, configurable Output: Relay, SSR, Display type: 4 digits, IP rating: IP20, IP65, Series: MAXVU16

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan