CAL CAL Temperature controller (PID control) Relay

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output type: relay, power supply voltage: 110 -> 240 V ac, size: 48 x 48mm, number of inputs: 1, number of outputs: 2, operating temperature Min: 0°C, operating temperature Max: +55°C, configurable output: Relay, Display type: 4 digits, IP rating: IP20, IP65, Series: MAXVU16

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan